Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Relación60:1
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ832-60-H1-56-32
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloAcolchado de cara en C