Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaEstilo caña
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ832-15-H1-140-20
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloEstilo caña