Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ832-100-H1-140-24
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloAcolchado de cara en C