Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Estilo de entradaEstilo caña
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteSS-HMQ832-20-H1-180-20
- Tipo de montajeUniversal
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- Kit de brazo de parOpcional