Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Tamaño del reductor del fabricante325
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal600:1
- Relación600:1
- Peso98 lb, 44.45 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteSS-DHMQ832-600-H11-56-20