Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5510 pulg., 14 mm
- Tamaño de la caja512
- Tamaño del reductor del fabricante512
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC63B14
- Relación nominal10.6:1
- Relación10.6:1
- Peso3 lb, 1.361 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteHMQ512-10.6-H-IEC63B14-14 mm
- Material del selloNitrilo
- EstiloBrida IEC