Motion
W5125039.00

GROVE GEAR
W5125039.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 61:1 Relación, bastidor IEC 63B14
Artículo MI #19053700
No. Fabricante W5125039.00
Precio891.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5125039.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 61:1 Relación, bastidor IEC 63B14
Artículo MI #19053700
No. Fabricante W5125039.00
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
Precio891.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5510 pulg., 14 mm
  • Tamaño de la caja
    512
  • Tamaño del reductor del fabricante
    512
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 63B14
  • Relación nominal
    61:1
  • Relación
    61:1
  • Peso
    8 lb, 3.629 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    FHMQ512-61-HR-1EC63/B14-14 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5125039.00 FHMQ512-61-HR-1EC63/B14-14MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron