Motion
W5180170.MD

GROVE GEAR
W5180170.MD

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, bastidor IEC 63B14
Artículo MI #19053720
No. Fabricante W5180170.MD
Precio1,079.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5180170.MD

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, bastidor IEC 63B14
Artículo MI #19053720
No. Fabricante W5180170.MD
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
Precio1,079.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    518
  • Tamaño del reductor del fabricante
    518
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 63B14
  • Relación nominal
    7:1
  • Relación
    7:1
  • Peso
    6 lb, 2.72 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ518-07-H-IEC63B14-18 mm
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Estilo
    Brida IEC

Descripción general

Descripción del fabricante
W5180170.MD HMQ518-07-H-IEC63B14-18MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron