Motion
W5180177.MD

GROVE GEAR
W5180177.MD

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor IEC 63B14
Artículo MI #19053727
No. Fabricante W5180177.MD
Precio1,079.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5180177.MD

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, bastidor IEC 63B14
Artículo MI #19053727
No. Fabricante W5180177.MD
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
Precio1,079.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    518
  • Tamaño del reductor del fabricante
    518
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 63B14
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Diámetro del eje
    18 mm
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ518-60-H-IEC63B14-18 mm
  • Tipo de montaje
    B14 Brida
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Estilo
    Brida IEC

Descripción general

Descripción del fabricante
W5180177.MD HMQ518-60-H-IEC63B14-18MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron