Motion
W5185085.00

GROVE GEAR
W5185085.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación
Artículo MI #19053734
No. Fabricante W5185085.00
Precio1,103.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5185085.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación
Artículo MI #19053734
No. Fabricante W5185085.00
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
Precio1,103.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    518
  • Tamaño del reductor del fabricante
    518
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    6 lb, 2.72 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    FH518-60-HR-12
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
W5185085.00 FH518-60-HR-12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"