Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja520
- Tamaño del reductor del fabricante26
- Relación nominal26:1
- Relación26:1
- Peso9 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteB520-26-L
- Material del selloNitrilo
- Kit de brazo de parOpcional