Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja520
- Distancia al centro1.9700 pulg.
- Altura de la carcasa5.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante520
- RPM máximas de salida49 rpm
- Par de salida máximo607 pulg./lb;68.582 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal36:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada562 lb
- Relación36:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso9 lb, 4.082 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.472 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.472 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteBMQ520-36-R-56
- Potencia de entrada máxima0.472 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.472 hp;0.352 kw
- Tipo de orificio de salidaEje de salida única
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje de salida única
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2499.901 N, 562 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)607 pulg-lbs;68.582 Nm