Motion
W5200177.MV

GROVE GEAR
W5200177.MV

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 25 mm, salida hueca, marco IEC 80B14
Artículo MI #19053760
No. Fabricante W5200177.MV
Precio1,292.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5200177.MV

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 25 mm, salida hueca, marco IEC 80B14
Artículo MI #19053760
No. Fabricante W5200177.MV
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
Precio1,292.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño de la caja
    520
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B14
  • Relación nominal
    7:1
  • Tamaño de salida
    25 mm
  • Relación
    7:1
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ520-7-H-IEC80B14-25 mm
  • Tipo de montaje
    Universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estilo
    Brida IEC
  • Kit de brazo de par
    Opcional

Descripción general

Descripción del fabricante
W5200177.MV HMQ520-7-H-IEC80B14-25MM