Motion
W5200180.MV

GROVE GEAR
W5200180.MV

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 18:1 Relación, bastidor IEC 80B14
Artículo MI #19053767
No. Fabricante W5200180.MV
Price$1,488.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5200180.MV

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 18:1 Relación, bastidor IEC 80B14
Artículo MI #19053767
No. Fabricante W5200180.MV
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
Price$1,488.74/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño de la caja
    520
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B14
  • Relación nominal
    18:1
  • Relación
    18:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.0000 pulg.
  • Peso
    7 lb

Details

  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ520-18-H-IEC80B14-25 mm
  • Estilo
    Brida IEC

Descripción general

Descripción del fabricante
W5200180.MV HMQ520-18-H-IEC80B14-25MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron