Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja520
- Distancia al centro1.9700 pulg.
- Altura de la carcasa7.3000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante520
- RPM máximas de salida1 rpm
- Par de salida máximo799 pulg./lb;90.275 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal1591:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación1591:1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso15 lb, 6.804 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.056 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.056 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteDMQ520-1591-R1-56
- Potencia de entrada máxima0.056 CV
- Salida0.014 hp;0.01 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción doble
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)799 pulg-lbs;90.275 Nm