Motion
W5202528.00

GROVE GEAR
W5202528.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 260:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053774
No. Fabricante W5202528.00
Precio2,599.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5202528.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 260:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053774
No. Fabricante W5202528.00
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
Precio2,599.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    525
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    260:1
  • Relación
    260:1
  • Peso
    13 lb, 5.9 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    DHMQ520-260-H1-56-16
  • Estilo
    Cara C NEMA

Descripción general

Descripción del fabricante
W5202528.00 DHMQ520-260-H1-56-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"