Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja520
- Distancia al centro1.9700 pulg.
- Altura de la carcasa5.3300 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante520
- RPM máximas de salida11 rpm
- Par de salida máximo673 pulg./lb;76.038 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal155:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación155:1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso17 lb, 7.711 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.121 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.121 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteDXHMQ520-155-H-56-16
- Potencia de entrada máxima0.121 CV
- Salida0.121 hp;0.09 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción doble
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)673 pulg-lbs;76.038 Nm