Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9840 pulg., 25 mm
- Tamaño de la caja520
- Tamaño del reductor del fabricante520
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 63B14
- Relación nominal90:1
- Relación90:1
- Peso14 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteDFHMQ520-903-HR5-IEC63/B14-25 mm
- Tipo de montajeB14 Brida
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloBrida IEC