Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja520
- Tamaño del reductor del fabricante520
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Peso8 lb, 3.629 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteFHMQ520-10-HL-56-16
- Material del selloNitrilo