Motion
W5205101.00

GROVE GEAR
W5205101.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 100:1 relación, distancia central de 1.9700 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053788
No. Fabricante W5205101.00
Precio1,572.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5205101.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 100:1 relación, distancia central de 1.9700 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053788
No. Fabricante W5205101.00
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
Precio1,572.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    520
  • Distancia al centro
    1.9700 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.6200 pulg., 6.35 x 41.15 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • RPM máximas de salida
    18 rpm
  • Par de salida máximo
    516 pulg./lb;58.301 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    8 lb, 3.629 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.295 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.295 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    RHMQ520-100-H-56-16
  • Potencia de entrada máxima
    0.295 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.147 hp;0.11 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    516 pulg-lbs;58.301 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5205101.00 RHMQ520-100-H-56-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron