Motion
W5250100.00

GROVE GEAR
W5250100.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, bastidor 18
Artículo MI #19053809
No. Fabricante W5250100.00
Precio1,540.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5250100.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, bastidor 18
Artículo MI #19053809
No. Fabricante W5250100.00
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
Precio1,540.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    525
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    18
  • Relación nominal
    7:1
  • Relación
    7:1
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    H525-07-H-18
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
W5250100.00 H525-07-H-18