Motion
W5250122.00

GROVE GEAR
W5250122.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 7:1 relación, distancia central de 2.4800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #19053817
No. Fabricante W5250122.00
Precio1,751.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5250122.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 7:1 relación, distancia central de 2.4800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #19053817
No. Fabricante W5250122.00
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
Precio1,751.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    2.4800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.6900 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.6900 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • RPM máximas de salida
    250 rpm
  • Par de salida máximo
    1097 pulg./lb;123.94 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    7:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    12 lb, 5.443 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    5.24 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.24 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ525-07-H-140-18
  • Potencia de entrada máxima
    5.24 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    4.35 hp;3.244 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1097 pulg-lbs;123.94 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5250122.00 HMQ525-07-H-140-18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron