Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal94:1
- Relación94:1
- Peso12 lb, 5.44 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteHMQ525-94-H-140-18
- Material del selloNitrilo