Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 80B14
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Peso12 lb, 5.44 kg
Detalles
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ525-15-H-IEC80/B14-25 mm
- Tipo de montajeB14 Brida
- EstiloBrida IEC