Motion
W5255005.00

GROVE GEAR
W5255005.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 360:1 Relación, distancia central de 5.2500 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #19053842
No. Fabricante W5255005.00
Precio2,877.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5255005.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 360:1 Relación, distancia central de 5.2500 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #19053842
No. Fabricante W5255005.00
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
Precio2,877.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    360:1
  • Relación
    360:1
  • Peso
    23 lb, 10.43 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    DTMQ525-360-D2-56-18
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
W5255005.00 DTMQ525-360-D2-56-18
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good