Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja534
- Tamaño del reductor del fabricante534
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 112B5
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Diámetro del eje1.7500 pulg.
- Peso29 lb, 13.15 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteBMQ534-10-R-IEC100/112B5-35 mm
- EstiloBrida IEC