Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja175
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante534
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal38:1
- Relación38:1
- Peso24 lb, 10.886 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- Estilo de entradaEstilo caña
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteHMQ534-38-H-140-24
- Tipo de montajeUniversal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloEstilo caña
- Kit de brazo de parOpcional