Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja534
- Distancia al centro3.3500 pulg.
- Altura de la carcasa9.1500 pulg.
- Longitud de la carcasa9.1500 pulg., 232.41 mm
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante534
- RPM máximas de salida88 rpm
- Par de salida máximo2212 pulg./lb;249.92 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso24 lb, 10.886 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza3.91 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.91 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaCara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteHMQ534-20-H-180-24
- Potencia de entrada máxima3.91 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida3.09 hp;2.304 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2212 pulg-lbs;249.92 Nm