Motion
W5345015.00

GROVE GEAR
W5345015.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 175.6:1 Relación, distancia central de 3.3500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida hueca, trama de 56C
Artículo MI #19053884
No. Fabricante W5345015.00
Precio3,871.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5345015.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 175.6:1 Relación, distancia central de 3.3500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida hueca, trama de 56C
Artículo MI #19053884
No. Fabricante W5345015.00
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
Precio3,871.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de la caja
    534
  • Distancia al centro
    3.3500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.1500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    534
  • RPM máximas de salida
    10 rpm
  • Par de salida máximo
    3363 pulg./lb;379.97 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    175.6:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    175.6:1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    42 lb, 19.05 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.844 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.844 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    DXHMQ534-175.6-H-56-24
  • Potencia de entrada máxima
    0.844 CV
  • Salida
    0.532 hp;0.4 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3363 pulg-lbs;379.97 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5345015.00 DXHMQ534-175.6-H-56-24