Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja534
- Tamaño del reductor del fabricante534
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal129.41:1
- Tamaño de salida24 mm
- Relación129.41:1
- Peso42 lb, 19.051 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteDXFLHMQ534-129.41-HL-140-24
- Material del selloNitrilo