Motion
WF200068402.MV

GROVE GEAR
WF200068402.MV

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, bastidor IEC 80B14
Artículo MI #19053911
No. Fabricante WF200068402.MV
Precio1,572.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WF200068402.MV

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, bastidor IEC 80B14
Artículo MI #19053911
No. Fabricante WF200068402.MV
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
Precio1,572.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Tamaño de la caja
    520
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B14
  • Relación nominal
    7:1
  • Relación
    7:1
  • Peso
    8 lb, 3.629 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    FHMQ520-7-HR-IEC80B14-25 mm
  • Tipo de montaje
    B14 Brida

Descripción general

Descripción del fabricante
WF200068402.MV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron