Motion
WF20016002.16

GROVE GEAR
WF20016002.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 14:1 relación, distancia central de 1.9700 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053917
No. Fabricante WF20016002.16
Precio1,572.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WF20016002.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 14:1 relación, distancia central de 1.9700 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053917
No. Fabricante WF20016002.16
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
Precio1,572.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    520
  • Distancia al centro
    1.9700 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.6200 pulg., 6.35 x 41.15 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Par de salida máximo
    595 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    14:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    14:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    8 lb, 3.629 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.494 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.494 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    FHMQ520-14-HR-56-16
  • Potencia de entrada máxima
    1.494 CV
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Salida
    1.18 hp;0.88 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    595 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
WF20016002.16 FHMQ520-14-HR-56-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron