Motion
WF250034.00

GROVE GEAR
WF250034.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7:1 relación, distancia central de 2.4800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19053933
No. Fabricante WF250034.00
Precio1,922.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WF250034.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7:1 relación, distancia central de 2.4800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19053933
No. Fabricante WF250034.00
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
Precio1,922.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    2.4800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.6900 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.6900 pulg., 169.93 mm
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • RPM máximas de salida
    250 rpm
  • Par de salida máximo
    1097 pulg./lb;123.94 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    405 lb
  • Relación
    7:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.58 mm
  • Peso
    16 lb, 7.26 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    5.24 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.24 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    FMQ525-7-LL-56
  • Potencia de entrada máxima
    5.24 CV
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Salida
    4.35 hp;3.24 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1801.53 N, 405 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1097 pulg-lbs;123.94 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
WF250034.00 FMQ525-7-LL-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"