Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 71B14
- Relación nominal19:1
- Relación19:1
- Peso17 lb
Detalles
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteFHMQ525-19-HL-IEC71B14-25 mm
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloBrida IEC