Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal36:1
- Relación36:1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso14 lb, 6.35 kg
Detalles
- Número de catálogo del fabricanteFHMQ525-36-HR-140-18