Motion
WR20016301.16

GROVE GEAR
WR20016301.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 26:1 relación, distancia central de 1.9700 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053971
No. Fabricante WR20016301.16
Precio1,572.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WR20016301.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 26:1 relación, distancia central de 1.9700 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053971
No. Fabricante WR20016301.16
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
Precio1,572.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    520
  • Distancia al centro
    1.9700 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • RPM máximas de salida
    67 rpm
  • Par de salida máximo
    577 pulg./lb;65.192 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    26:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    26:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    8 lb, 3.629 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.889 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.889 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    RHMQ520-26-HL-56-16
  • Potencia de entrada máxima
    0.889 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.613 hp;0.457 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    577 pulg-lbs;65.192 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
WR20016301.16 RHMQ520-26-HL-56-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron