Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja520
- Distancia al centro1.9700 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1.6200 pulg., 6.35 x 41.15 mm
- Tamaño del reductor del fabricante520
- RPM máximas de salida41 rpm
- Par de salida máximo613 pulg./lb;69.26 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal43:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación43:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Peso8 lb, 3.629 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.399 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.399 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteRHMQ520-43-HR-56-16
- Potencia de entrada máxima0.399 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.399 hp;0.298 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)613 pulg-lbs;69.26 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
WR20016802.16 RHMQ520-43-HR-56-16