Motion
WR250085101.MV

GROVE GEAR
WR250085101.MV

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 45:1 Relación, bastidor IEC 80 B14
Artículo MI #19053973
No. Fabricante WR250085101.MV
Price$1,951.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WR250085101.MV

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 45:1 Relación, bastidor IEC 80 B14
Artículo MI #19053973
No. Fabricante WR250085101.MV
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
Price$1,951.07/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Tamaño de la caja
    525
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80 B14
  • Relación nominal
    45:1
  • Relación
    45:1
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg.
  • Peso
    14 lb, 6.35 kg

Details

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Número de catálogo del fabricante
    RHMQ525-45-HL-IEC80B14-25 mm
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Estilo
    Brida IEC

Descripción general

Descripción del fabricante
WR250085101.MV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron