Motion
WR25023301.18

GROVE GEAR
WR25023301.18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 36:1 relación, distancia central de 2.4800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053979
No. Fabricante WR25023301.18
Precio1,951.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WR25023301.18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 36:1 relación, distancia central de 2.4800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053979
No. Fabricante WR25023301.18
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
Precio1,951.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    2.4800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 3.0000 pulg.
  • Longitud
    6.6900 pulg., 169.93 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • RPM máximas de salida
    49 rpm
  • Par de salida máximo
    1281 pulg./lb;144.734 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    36:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    36:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    14 lb, 6.35 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    RHMQ525-36-HL-56-18
  • Potencia de entrada máxima
    1.46 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1 hp;0.746 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1281 pulg-lbs;144.734 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
WR25023301.18 RHMQ525-36-HL-56-18

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron