Motion
WR34024301.24

GROVE GEAR
WR34024301.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 28:1 relación, distancia central de 3.3500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053982
No. Fabricante WR34024301.24
Precio3,258.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WR34024301.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 28:1 relación, distancia central de 3.3500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053982
No. Fabricante WR34024301.24
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
Precio3,258.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de la caja
    534
  • Distancia al centro
    3.3500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.1500 pulg., 232.41 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    534
  • RPM máximas de salida
    63 rpm
  • Par de salida máximo
    2528 pulg./lb;285.63 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    28:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    28:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    27 lb, 12.247 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.37 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.37 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    RHMQ534-28-HL-56-24
  • Potencia de entrada máxima
    3.37 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.53 hp;1.887 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2528 pulg-lbs;285.63 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
WR34024301.24 RHMQ534-28-HL-56-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron