Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja520
- Distancia al centro1.9700 pulg.
- Dimensiones de la carcasa4.8400 pulg. x 4.4500 pulg. x 6.4200 pulg., 122.93 mm x 113.03 mm x 163.07 mm
- Altura de la carcasa6.4200 pulg., 163.07 mm
- Longitud de la carcasa4.8400 pulg., 122.94 mm
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1.6200 pulg., 6.35 x 41.15 mm
- Longitud4.8400 pulg., 122.94 mm
- Tamaño del reductor del fabricante520
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo613 pulg./lb;69.259 nm
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso9 lb, 4.082 kg
- Ancho4.4500 pulg., 113.03 mm
Details
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoSin pintar
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.486 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.486 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteTH520-60-H-16
- Potencia de entrada máxima0.486 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.282 hp;0.21 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)613 pulg-lbs;69.259 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
WT200074.00 TH520-60-H-16