Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja520
- Distancia al centro1.9700 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante520
- RPM máximas de salida49 rpm
- Par de salida máximo607 pulg./lb;68.582 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal36:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación36:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso9 lb, 4.082 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.684 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.684 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteTHMQ520-36-H-56-16
- Potencia de entrada máxima0.684 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.472 hp;0.352 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)607 pulg-lbs;68.582 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
WT20008304.16 THMQ520-36-H-56-16