Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal67:1
- Relación67:1
- Peso17 lb, 7.711 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteTMQ525-67-D-56-18
- EstiloAcolchado de cara en C