Motion
WT254006603.00

GROVE GEAR
WT254006603.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 166:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19054007
No. Fabricante WT254006603.00
Precio2,496.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WT254006603.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 166:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19054007
No. Fabricante WT254006603.00
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
Precio2,496.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    525
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    166:1
  • Relación
    166:1
  • Peso
    22 lb, 9.98 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    DXTMQ525-166-D-56-18

Descripción general

Descripción del fabricante
WT254006603.00 DXTMQ525-166-D-56-18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo