Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8750 pulg.
- Desalineación Ángulo9.5 °
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- Tipo de lubricaciónSin autolubricación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial84401 N
- SerieCOM
- UPC_NO806990163967
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión