Motion
GML5TS
GML5TS - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 300 ACERO INOX. - M-L 5/16-5/16 PTFE, PERNO
Artículo MI #19224784
No. Fabricante GML5TS
Precio34.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GML5TS - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 300 ACERO INOX. - M-L 5/16-5/16 PTFE, PERNO
Artículo MI #19224784
No. Fabricante GML5TS
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
Precio34.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    50 °
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    GM-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990043658

Descripción general

Descripción del fabricante
GML5TS EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 300 ACERO INOX. M-L
  • BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: acero inoxidable serie 300
  • TACHUELO: acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good