Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.8120 pulg.
- Ángulo de desalineación50 °
- Peso0.28 lb
Details
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieGM-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990043740
Descripción general
Descripción del fabricante
GMR7TS EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 300 ACERO INOX. M-R
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: acero inoxidable serie 300
- TACHUELO: acero inoxidable