Motion
MCFL14SZ
MCFL14SZ - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC. - F-L 14MM-14MM ESPÁRRAGO ZERK
Artículo MI #19224789
No. Fabricante MCFL14SZ
Precio44.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MCFL14SZ - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC. - F-L 14MM-14MM ESPÁRRAGO ZERK
Artículo MI #19224789
No. Fabricante MCFL14SZ
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
Precio44.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desalineación
    50 °
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MCM
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990232816

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA DE MCFL14SZ (C) CARBONO 2-PC. F-L
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono
  • NOTA: Las clasificaciones de carga se aplican solo a los extremos de la varilla sin engrasadores. Para conocer las clasificaciones con engrasadores, comuníquese con QA1.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo