Motion
MCFR6SZ
MCFR6SZ - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC. - PERNO F-R 6MM-6MM ZERK
Artículo MI #19224797
No. Fabricante MCFR6SZ
Precio27.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MCFR6SZ - EXTREMO DE LA VARILLA (C) CARBONO DE 2-PC. - PERNO F-R 6MM-6MM ZERK
Artículo MI #19224797
No. Fabricante MCFR6SZ
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
Precio27.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desalineación
    50 °
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MCF
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990232861

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA DE MCFR6SZ (C) CARBONO 2-PC. F-R
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono
  • NOTA: Las clasificaciones de carga se aplican solo a los extremos de la varilla sin engrasadores. Para conocer las clasificaciones con engrasadores, comuníquese con QA1.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"