Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de desalineación50 °
- Peso0.22 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieMCM
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990150790
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA DE MCMR10SZ (C) CARBONO 2-PC. M-R
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono
- NOTA: Las clasificaciones de carga se aplican solo a los extremos de la varilla sin engrasadores. Para conocer las clasificaciones con engrasadores, comuníquese con QA1.